パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレンジプラス プレートスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19157504
品番
HB-1026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
立てて収納するので場所をとらず、食器棚のスペースを有効利用。
サッと取り出せます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
145
色
ホワイト
高さ(mm)
120
奥行(mm)
225
質量(g)
175
タイプ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×225×120