パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレンジプラス プレートスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19157522
品番
HB-1028
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
立てて収納するので場所をとらず、食器棚のスペースを有効利用。
サッと取り出せます。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
180
色
ホワイト
高さ(mm)
160
奥行(mm)
315
質量(g)
335
タイプ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×315×160