曜日別特売
AP6258 パンツ BONOFFICE 19157891

 

AP6258 パンツ BONOFFICE 19157891
AP6258 パンツ BONOFFICE 19157891
AP6258 パンツ BONOFFICE 19157891
AP6258 パンツ BONOFFICE 19157891
AP6258 パンツ BONOFFICE 19157891

パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ17G
グレイ
ウエスト(cm)83
内容量1枚注文コード19157891品番AP6258
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%グレイサイズ17G股下(cm)フリー(股下85)ウエスト(cm)83ヒップ(cm)105生地グレンチェック色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする