曜日別特売
H-5097 ブライト 18-8ステンレス製オイルポット(受け皿付) パール金属 19158256

ブライト 18-8ステンレス製オイルポット(受け皿付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19158256品番H-5097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
容量(L)1.1仕様受け皿付材質本体:18-8ステンレス鋼、受皿:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、こし網:18-8ステンレス鋼、パッケージ仕様:シュリンクパック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする