BONOFFICE
Aラインスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック×ブルー
サイズ
9G
注文コード
19158627
品番
AS2345
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル98%、レーヨン2%
色
ブラック×ブルー
サイズ
9G
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
98
丈(cm)
56
生地
シェイドフィットストライプ
色番
30