曜日別特売
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785

 

AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785
AS2346 Aラインスカート BONOFFICE 19158785

Aラインスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚ブラック×ブルーサイズ5G注文コード19158785品番AS2346
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラック×ブルーサイズ5Gウエスト(cm)61ヒップ(cm)94丈(cm)55生地ブリスチェック色番37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする