曜日別特売
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941

 

AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941
AS2347 セミタイトスカート(ロング丈) BONOFFICE 19158941

セミタイトスカート(ロング丈)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー×パープル
サイズ17G
ウエスト(cm)81
内容量1枚注文コード19158941品番AS2347
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル55%、毛45%ネイビー×パープルサイズ17Gウエスト(cm)81ヒップ(cm)108丈(cm)60生地アドバンストストライプ色番28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする