BONOFFICE
セミタイトスカート(ロング丈)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック×ブルー
ネイビー×パープル
ブラック×ブルー
サイズ
17G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
81
61
63
66
69
72
76
81
86
91
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19159029
品番
AS2347
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、静電気防止、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル55%、毛45%
色
ブラック×ブルー
サイズ
17G
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
108
丈(cm)
60
生地
アドバンストストライプ
色番
30