スズキ、カプチーノのリアカウルの補修に使用しました。現状品は、経年変化でボロボロなり、見かけが悪くなりました。まだ交換していませんけど、ゴムに弾力性がありますので、満足できることと思います。
ゴムパーツの劣化は車を一気に古臭く見せます。些細なパーツですが、新品購入でき、ありがたいです。
取り付けは簡単です。ガーニッシュを外すためにリアガラス下にあるボルトを4ヶ所外す必要があります。内装のプラスチックを外さなくても長いのと短いプラスドライバーがあればボルトを外せます。ボルトを落としてしまうと拾えないので細心の注意が必要です
些細なパーツですが、新しくなると見た目が断然違います。今でもパーツが出ていることをスズキさんに感謝します。