BONOFFICE
セミタイトスカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
グレイ
サイズ
5G
注文コード
19159510
品番
AS2350
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
グレイ
サイズ
5G
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
94
丈(cm)
55
生地
メランジツイル
色番
2