※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

102.7-200 マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19159762 102.7-200 マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19159762

マイナスドライバー根元六角付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19159762 品番 102.7-200
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状マイナス 先端サイズ13×2mm 軸長(mm)200 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番828-6983 軸径(Φmm)9 全長(mm)325 質量(g)221 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする