セットスクリュー用マイナスドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19159814 品番 106.3-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブレードが根元から先端までストレートなので、ジェット類の調整作業に最適です。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレード先端はテーパー加工です。

先端形状マイナス 先端サイズ5×1mm 軸長(mm)120 トラスコ品番828-6988 軸径(Φmm)5 全長(mm)220 質量(g)58 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 アズワン品番65-1935-73 刃先マグネットなし 軸貫通なし 適合セットスクリューM6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19159814
2023-05-07
用途:
バイク整備
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

PBのドライバーは使いやすいから気に入っています。
ネジにしっかりハマります。

対象商品:
19159814
2020-04-19
用途:
キャブレターのパイロットジェット回しに
卸売・小売業

シャフトから先端まで真っ直ぐなので、
細く奥まった箇所でも、ネジ溝の幅に近いものを選択出来ます。

先端の食い込みが非常に良いので、
破損しやすい固着気味の真鍮部品には安心。
また、穴の直径に近いドライバーは、
ドライバーシャフトがブレた際に破損しやすいジェット外壁の破損リスクを減らせます。

3人が参考にしています
対象商品:
19159796
2019-05-29
用途:
キャブレターのジェット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

奥まったパイロットジェットを傷つけることなく、スムーズに外す事が出来満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
19159814
2018-06-11
用途:
キャブレター
建設業・工事業

奥まったジェット類を外すのに使いました。手になじむ形状で使い心地も最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
19159805
2021-02-16
用途:
オートバイキャブレターのジェット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

確かにシャフト部はストレート形状で狭い部分には有効なのですが、先端部の断面形状も並行だと思ったらテーパー状でした。ジェットの溝にはぴったり合うのですが、これではジェット脱着用としては50点。よく確認しなかった自分が悪いのですが高い買い物でした。とりあえず使いますがなんか騙された気分です。買われる方はご注意ください。

3人が参考にしています
対象商品:
19159805
2017-09-05
用途:
農業機械のキャブレター修理・調整

ドライバーの先がしっかりしてるのでニードル等の柔らかい素材でも安心して使えます。

対象商品:
19159805
2017-05-22
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのOHでJET類の組付けに重宝してます。

対象商品:
19159805
2018-11-20
用途:
オフロードバイクのキャブレター調整
建設業・工事業

ジェット類を傷めずに調整ができます
専用品が扱いやすく、素人には一生モノですので高くは感じません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする