曜日別特売
AS2351 セミタイトスカート BONOFFICE 19159826

 

AS2351 セミタイトスカート BONOFFICE 19159826
AS2351 セミタイトスカート BONOFFICE 19159826
AS2351 セミタイトスカート BONOFFICE 19159826
AS2351 セミタイトスカート BONOFFICE 19159826
AS2351 セミタイトスカート BONOFFICE 19159826

セミタイトスカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚グレイサイズ15G注文コード19159826品番AS2351
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、部分ゴム材質ポリエステル100%グレイサイズ15Gウエスト(cm)76ヒップ(cm)105丈(cm)57生地グレンチェック色番32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする