※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジオドライバー(-)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ2×0.3mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2×0.3 全長(mm)200 注文コード19159902 品番140-00-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。

先端形状マイナス 先端サイズ2×0.3mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2×0.3 軸長(mm)125 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番485-0742 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)200 質量(g)15 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする