BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの オールシーズン トップス
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19160045
品番
AV1289
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング。裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル98%、レーヨン2%
色
ネイビー×パープル
サイズ
5G
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
51
バスト(cm)
82
生地
シェイドフィットストライプ
色番
28