※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135.2-30 スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160076 135.2-30 スタービーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160076

スタービーマイナスドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19160076 品番 135.2-30
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状マイナス 先端サイズ4×0.6mm 軸長(mm)30 トラスコ品番828-6991 軸径(Φmm)4 全長(mm)75 質量(g)30 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 適合ねじM2.5 商品構成単品 アズワン品番65-1939-04 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19160076
2020-12-13
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

GSX1100sのエンジンにTMRを装着した際のパイロットスクリュー調整用として使用です。キャブレター下部の狭い箇所でも作業できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする