PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 電工ドライバー
電気技士用ドライバー (-)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19160182
品番
160.00-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
先端形状
マイナス
先端サイズ
2×0.3mm
軸長(mm)
70
トラスコ品番
828-7002
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
180
質量(g)
17
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
適合ねじ
M1.2
商品構成
単品
アズワン品番
65-1940-05
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし