※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

160.0-80 電気技士用ドライバー (-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160198 160.0-80 電気技士用ドライバー (-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19160198

電気技士用ドライバー (-)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19160198 品番 160.0-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 軸長(mm)80 トラスコ品番828-7003 軸径(Φmm)3 全長(mm)190 質量(g)19 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 適合ねじM1.6 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19160182
2022-02-02
用途:
管楽器の修理、メンテナンス
有限会社ハママツ楽器 様 (卸売・小売業)

先端部が丈夫で、ネジに良くフィットするので痛めにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする