電気技士用ドライバー (-)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19160207 品番 160.1-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。

先端形状マイナス 先端サイズ3.5×0.5mm 軸長(mm)90 トラスコ品番828-7004 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)205 質量(g)25 種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 適合ねじM2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19160182
2022-02-02
用途:
管楽器の修理、メンテナンス
有限会社ハママツ楽器 様 (卸売・小売業)

先端部が丈夫で、ネジに良くフィットするので痛めにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする