曜日別特売
AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210

 

AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210
AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210
AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210
AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210
AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210
AV1289 ベスト BONOFFICE 19160210

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ19G
ブラック×ブルー
内容量1枚注文コード19160210品番AV1289
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

後ろ身頃のサイドベンツ&パイピング。裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのパイピングが腰位置を高く見せます。
スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル98%、レーヨン2%ブラック×ブルーサイズ19G肩幅(cm)40着丈(cm)57バスト(cm)113生地シェイドフィットストライプ色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする