プラスドライバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19160225 品番 190.00-60
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,312
販売価格(税別)
1,193

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状プラス 先端サイズNo.00 軸長(mm)60 トラスコ品番828-7022 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 質量(g)14 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19160338
2024-09-25
用途:
事務機メンテナンス
サービス業

長年使用しています。新しいハンドルよりこちらのハンドルの方が手に馴染みます。近年お店の棚に並ぶ事が少ない様なので探していました。手に入って助かりました。磁気を帯びていませんが使い心地が良いので些細な事です。

対象商品:
19160338
2024-05-30
用途:
軽整備
製造業

工具箱を取りに行くまででもない軽作業
ポケットに一本
やはりPBのドライバーは最高ですよ

対象商品:
19160383
2022-02-16
用途:
機械メンテナンス

同じものを20年以上使用していたが紛失。
やっと見つけました。このグリップはもう廃番なのかな?

対象商品:
19160268
2021-11-07
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

PBのドライバーを35年ぶりに購入しました。
スナップオンを使っていましたが、私にはPBの方があっているようです。

対象商品:
19160392
2021-05-15
用途:
バイクいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

サンデーメカニックなので、ベッセルで必要充分な品質ですが、工具好きなので持つ工具にも拘りたい。
なのでドライバーはPBで揃えています。
満足です。
もちろん品質は最高なので安心して固着したビスも回せます。
特にマイナスドライバーはPB以外ないですね。
先端が加工してあるので浮き上がる事がありません。

対象商品:
19160338
2020-12-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップは細い方が早く回せるし、CAB樹脂が好きなので、この商品を購入しました。
グリップが細い分、硬くて回りにくいビスに対して無理にトルクをかけることもないので、先端が長持ちすると思います。
ロック剤が付いていたり、錆びて固着してるビスに関しては、貫通タイプの根元が六角になってる物を使用してます。
先端が磁石になっていないので、鉄粉などが付かないのも良いです。

対象商品:
19160322
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス用
サービス業

定番のこのドライバー、長年愛用して来ました。まだあって良かった、最近は様々なグリップが出て来てますが自分はこれがしっくり来ます。

対象商品:
19160444
2019-01-07
用途:
M6のプラスドライバー
卸売・小売業

PBのドライバーは精度がいいです工具箱に入れたときの見栄えもいいですしグリップの匂いもいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする