曜日別特売
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316

 

AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316
AV1290 ベスト BONOFFICE 19160316

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ5G
ブラック×ブルー
内容量1枚注文コード19160316品番AV1290
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクに着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル100%ブラック×ブルーサイズ5G肩幅(cm)32着丈(cm)51バスト(cm)82生地ブリスチェック色番37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする