ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19160429 品番 AV1291
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

後ろ身頃のサイドベンツ&ベルト。裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのベルトが腰位置を高く見せます。
”落ちない”スマホ対応ポケット。両脇フラップポケットはスマホが飛び出しにくい仕様になっています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO 材質ポリエステル55%、毛45% ネイビー×パープル サイズ9G 肩幅(cm)34 着丈(cm)53 バスト(cm)89 生地アドバンストストライプ 色番28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする