ポジドライブドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19160557 品番 192.0-60
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ0 軸長(mm)60 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番828-7005 軸径(Φmm)4 全長(mm)150 グリーン 質量(g)29 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.6-2 商品構成単品 先端刃幅(mm)4 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19160575
2023-10-25
用途:
外国車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から使っていますが、やはりPBのポジドライブは他のメーカーのものよりもフィット感が良いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする