BONOFFICE
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
9G
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
色
グレイ×オーキッド
グレイ×オーキッド
ネイビー×ブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19160605
品番
AV1292
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ウエストのパイピング。ウエスト部分にはパピングを入れ、腰位置を高く見せます。
スマホポケット。右側にはスマホが入る深さのポケットが付いています。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO
材質
ポリエステル100%
色
グレイ×オーキッド
サイズ
9G
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
バスト(cm)
89
生地
ジェントリーニット
色番
2