スイスグリップ・マイナスドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19161153 品番 8100.4-140
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5×1mm 軸長(mm)140 トラスコ品番833-8826 軸径(Φmm)6 全長(mm)245 質量(g)80 種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 適合ねじM3.5 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19161153
2026-01-09
用途:
手廻り工具

WER〇の先が割れるのですべてPBにドライバーを変更しました。
先の形状や精度は抜群です。
ただお国柄なのか、マイナスドライバーは日本の慣れ親しんだサイズと軸長が違います。

日本のドライバーはプラスの2番とマイナスの先幅6mmが一緒です。
PBの考え方でマイナスの2番は先幅4mmです。

3番(5.5mm)と4番(6.5mm)でプラスの2番と同じ長さがありません。
3番は少し長く、4番と5番(8mm)はすごく長いです。
精度も良いし、サイズが細かく分かれているのも良いのですが、
これだけが難点です。

短いのも設定があるのですが、長いよりは使えますがちょっと短すぎます。
なかなかうまく行かないです。

海外製なので仕方ないのですが、日本に合わせたサイズをメーカーに提案してみました。

マイナスの3番か4番をプラスの2番と同じ長さにした、
日本用仕様3〜5番を設定して欲しいです。

対象商品:
19161162
2020-04-12
用途:
ネジ回し

柄が持ちやすい!使いやすい!しっかり握ってグリグリ回せます

対象商品:
19161153
2019-02-19
用途:
機械メンテナンス
製造業

期待通りの使用感でした 先端の食いつき グリップ 良好です

対象商品:
19161153
2017-11-21
用途:
クラシックカーのメンテナンス
サービス業

全てスイスグリップのマイナスドライバーで揃えていますので。安心できる使い心地です。

対象商品:
19161162
2019-06-20
用途:
修理作業
ソノダ企画 様

先端の幅、厚みには何の問題がないが、先端の幅、使用ねじに対して
グリップが小さすぎる。もう少しグリップが大きいと”力”が入る
価格が高いのを期待して購入したが、残念

対象商品:
19161318
2017-04-02
用途:
メンテナンス等
農・林・水産業

−4で、シャンク100mm以下はPBくらいしかないので見つかって満足です。PBのスイスグリップは女性を視野に入れて作られてるので、手の小さい自分にはとても握りやすく使い心地いいです。

対象商品:
19161293
2017-04-29
用途:
修理用

よいところ
途中までが厚く先端のみ薄い、故せんたん3mm程平行である
国産は自然と薄くなっており滑りやすい
先端の角に若干丸みがあり斜めからの作業によい
焼き入れが硬すぎず、甘すぎず

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする