曜日別特売
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339

 

AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339
AV1295 ベスト BONOFFICE 19161339

ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ11G
モノトーン
内容量1枚注文コード19161339品番AV1295
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

後ろ身頃のサイドベンツ&ベルト。裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせ、ウエストのベルトが腰位置を高く見せます。
”落ちない”スマホ対応ポケット。両脇フラップポケットはスマホが飛び出しにくい仕様になっています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%モノトーンサイズ11G肩幅(cm)35着丈(cm)53バスト(cm)93生地テンダーチェック色番30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする