※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ13×2mm 注文コード19161458 品番8100.7-200CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状マイナス 先端サイズ13×2mm 軸長(mm)200 軸径(Φmm)9 全長(mm)320 質量(g)211 種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 適合ねじM8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする