レインボーマイナスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19161467 品番 8100.1-90GR
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。

先端形状マイナス 先端サイズ3.5×0.5mm 軸長(mm)90 材質(グリップ)サントプレン トラスコ品番828-6920 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)180 質量(g)29 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 適合ねじM2 商品構成単品 先端刃幅(mm)3.5 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19161485
2020-03-28
用途:
修理作業

まず、新品なのに、グリップの部分が、かなり汚れていました
どうせ、油に浸るので気にはしませんでしたが、納品時にはちょっと・・
本当は、もう少しロングがほしかったのですが、無くなったので
やはり280〜300はほしいです

対象商品:
19161494
2019-09-17
用途:
自分の作業用として

他の者との混同を避ける為にカラーグリップを購入し、判別出来ると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする