BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの トップス
BONOFFICEの オールシーズン トップス
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19161576
品番
AV1839
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
春夏、家庭洗濯OK、吸水速乾
材質
ポリエステル100%
色
モノトーン
サイズ
5G
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
51
バスト(cm)
82
生地
グラデドビー
色番
30