※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8102.6-180 スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161607 8102.6-180 スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19161607

スイスグリップ・マイナスドライバー根元六角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19161607 品番 8102.6-180
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

先端形状マイナス 先端サイズ10×1.6 軸長(mm)180 軸径(Φmm)8 全長(mm)300 レッド 質量(g)165 種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 適合ねじM6 商品構成単品 刃先マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする