スイスグリップ・プラスドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19161643 品番 8190.00-40
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状プラス 先端サイズNo.00 軸長(mm)40 トラスコ品番828-6957 軸径(Φmm)3 全長(mm)100 質量(g)9 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)サントプレン 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19161634
2023-01-30
用途:
カメラレンズ鏡胴製作
RES 技研 様 (サービス業)

全く使い物にならない。グリップはいい感じで作業性が良いが、初めて使って、少し締め込んだらヘッドが舐められた。対象のネジは正常、他のプラスドライバーでは問題なく締め込める。

対象商品:
19161686
2016-04-17
用途:
汎用ねじ締め

ねじをなめない数少ないとても良いスクリュードライバーです。 グリップの柔かい感触は好みがあると思いますが、滑りにくさとともに私は好ましいと感じています。 消耗するごとにこれに切替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする