PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スタビードライバー
レインボープラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19161783
品番
8190.1-80YG
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
プラス
先端サイズ
5mm
先端刃幅(mm)
5
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
サントプレン
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
175
色
黄緑
質量(g)
44
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし