PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スタビードライバー
レインボーポジドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162018
品番
8192.1-80YG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
80
材質(グリップ)
サントプレン
トラスコ品番
828-6951
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
175
色
黄緑
質量(g)
44
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
5
アズワン品番
65-1962-73
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし