レインボーポジドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162027 品番 8192.2-100OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ2 軸長(mm)100 材質(グリップ)サントプレン トラスコ品番828-6952 軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)72 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM3-5 商品構成単品 先端刃幅(mm)6 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする