PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スタビードライバー
レインボーポジドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19162036
品番
8192.3-150BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ3
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
サントプレン
トラスコ品番
828-6953
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
270
色
青
質量(g)
143
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
適合ねじ
M6-8
商品構成
単品
先端刃幅(mm)
8
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし