スイスグリップ・プラスドライバー根元六角

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162054 品番 8193.3-150
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角軸を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 トラスコ品番828-6955 軸径(Φmm)8 全長(mm)270 質量(g)155 種類グリップドライバー 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 適合ねじM6-8 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19162045
2021-08-05
用途:
自動車修理

PB製品は他のも使っていますが、ネジへの吸い付きが気持ちいいです。一度使うと実感できると思います。
他のサイズも揃えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする