BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの ニット・カーディガン オフィスウェア
カーディガン(ロング丈)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19162136
品番
KK7126
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
仕様
家庭洗濯OK、ニット、抗菌防臭、軽量、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
L
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
59
バスト(cm)
100
生地
エアレニュー天竺
色番
8
身丈(cm)
69