スイスグリップ・スタービープラスドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19162158 品番 8195.3-40
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)40 トラスコ品番828-6949 軸径(Φmm)7 全長(mm)95 質量(g)53 種類スタビードライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 適合ねじM6-8 商品構成単品 アズワン品番65-1962-78 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19162133
2022-12-26
用途:
ねじ回し

自分には、このドライバーが一番良い。
プラスドライバーも揃えていこう。

対象商品:
19162142
2022-08-18
用途:
ねじ回し

とにかく握りやすくて、使いやすい。

工具箱を開けた時、テンションが上がる。
お気に入りの工具です。

対象商品:
19162142
2021-02-10
用途:
車、バイク整備ほかDIYでも
製造業

樹脂製のスイスグリップは握りやすさ&力の入れやすさがダントツです。
特に狭い場所で使う小ぶりなドライバーでは雲泥の差が出ますね。

1人が参考にしています
対象商品:
19162142
2018-11-22
用途:
複合機メンテナンス
株式会社情報機器 様

以前クラシックグリップを使用していたのですがこちらの方が握った感触も良く力が入りますね。相変わらず先端精度は良いですね。

対象商品:
19162158
2017-08-18
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スタビ・プラス・#3という商品がなかなか見つからず探していました。PBの同じグリップのものはほかにも使っていますが、滑りにくく、力がいれやすいためとても気に入っています。

対象商品:
19162158
2016-10-30
用途:
整備に使います。
運輸・通信業

ドライバーはPBがいちばんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする