PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
レインボースイスグリップドライバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
先端形状
プラス(+)
注文コード
19162334
品番
8242RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
先端形状
プラス(+)
材質(グリップ)
サントプレン
セット内容
プラスドライバー:8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL/ホルダー
質量(g)
319
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし