BONOFFICE
BONOFFICEの オフィスウェア
BONOFFICEの トップス オフィスウェア
BONOFFICEの シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンクベージュ
サイズ
L
注文コード
19162371
品番
BCB4101
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
後ろボタン開き。後ろには深さ10cmのボタン留めの開きがあります。重なりがあるので隙間から肌が見えません。
汗脇パット。脇裏には吸汗速乾性、抗菌防臭性に優れた汗取り用パットが付いています。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼、汗脇パット
材質
ポリエステル100%
色
ピンクベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
59
バスト(cm)
104
生地
ブリーズドビー
色番
1