PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スタビードライバー
クロスハンドル スタービーマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19162395
品番
1387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
13×2mm
軸長(mm)
40
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
105
質量(g)
82
種類
スタビードライバー
材質(グリップ)
樹脂
適合ねじ
カメラ取り付けネジ用
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないでください。