レインボー差替式精密ドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19162438 品番168.0-30
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

プラス・マイナスの差し替えドライバー

先端形状プラス、マイナス 軸長(mm)30 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)155 質量(g)26 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-08-03
用途:
リモコン電池替え時
建設業・工事業

デザインはいいですが、キャップの精度が悪く、ポケットの中でよく外れています。クリップも刻みだけなので、引っかかりがありません。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
19162438
2017-03-17
用途:
精密作業時
建設業・工事業

携帯性はいいのですが、キャップがあまいのでポケットの中でとれています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする