七分袖ブラウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンクベージュ サイズ3L 注文コード19162590 品番BCB4102
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

後ろボタン開き。後ろには深さ10cmのボタン留めの開きがあります。重なりがあるので隙間から肌が見えません。
汗脇パット。脇裏には吸汗速乾性、抗菌防臭性に優れた汗取り用パットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼、汗脇パット 材質ポリエステル100% ピンクベージュ サイズ3L 肩幅(cm)43.5 袖丈(cm)44 着丈(cm)62 バスト(cm)116 生地ブリーズドビー 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする