PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 差替式ドライバー
差替式ドライバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19162623
品番
9216FORHER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
399
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
8215A/53TELESCOPE/53CF-00・0・1/215C-2・3・4・5/215PH-2/215PZ-2/215E
色
赤
種類
セット品
商品構成
セット品