差替式ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19162684 品番8215.ESD
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

差替式ESDドライバーセットロールアップケース付

材質(グリップ)樹脂 質量(g)432 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容8215A.ESD、215C-2・3・4・5/215E-2/251F-1・2/120-0・1 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19162684
2018-10-02
用途:
家庭の常備用

胸ポケットに入るサイズのPBの巻型精密ドライバーセットを気に入って使っています。大きいセットでも巻型ならカサ張らないかと思い購入しました。恵方巻きのようでスペースは取らないのですが・・配線本職で使おうとするとドライバーの柄がとても固いので1日で手が悲鳴を上げると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする