PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 差替式ドライバー
差替式ドライバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19162718
品番
8218.BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,830
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
便利な差替式ドライバーのセットです。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
383
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
色
ブラック
セット内容
ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1
種類
セット品
商品構成
セット品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19162718
8218.BK
68513001
8218.BK
差替式ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1セット
¥
12,980
税込
¥
14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)