差替式ドライバーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19162727 品番8218.TO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,830
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

便利な差替式ドライバーのセットです。

材質(グリップ)樹脂 質量(g)383 刃先マグネットなし 軸貫通なし ブラウン セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1 種類セット品 商品構成セット品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19162727 8218.TO 68513010 8218.TO 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 差替式ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 1セット 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする