プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19162791 品番 BCD8704
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット。サイドスリットで腰回りにゆとりをプラス。後ろ身頃が長めなので前屈みの作業も安心です。
背中ファスナー。背中のファスナーが大きく開閉するので、着脱が楽です。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO 材質ポリエステル100% グレージュ サイズ13G 肩幅(cm)41 袖丈(cm)36 着丈(cm)64 バスト(cm)108 生地リファインチェック 色番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする