曜日別特売
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800

 

BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800
BCD8704 プルオーバー BONOFFICE 19162800

プルオーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレージュ
サイズ15G
内容量1枚注文コード19162800品番BCD8704
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット。サイドスリットで腰回りにゆとりをプラス。後ろ身頃が長めなので前屈みの作業も安心です。
背中ファスナー。背中のファスナーが大きく開閉するので、着脱が楽です。

仕様春夏、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO材質ポリエステル100%グレージュサイズ15G肩幅(cm)42袖丈(cm)36着丈(cm)65バスト(cm)112生地リファインチェック色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする